SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT007 EASY UPS 3S BATTERY BREAKER BOX - E3SOPT007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
EAN
0731304340546
Artikelnummer
SNRE3SOPT007
Herstellernummer
E3SOPT007
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
280 mm
SCHNEIDER ACCESSORIO EASY UPS 3S BATTERY BREAKER BOX PER UPS


