SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT006 EASY UPS 3S/3S PRO BYPASS MANUTENZIONE - E3SOPT006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 550 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304341871
Artikelnummer
SNRE3SOPT006
Herstellernummer
E3SOPT006
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
550 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
220 mm
Pannello di bypass di manutenzione per l'isolamento di un Easy UPS 3S o Easy UPS 3S Pro in configurazioni in parallelo durante le operazioni di manutenzione.


