SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SBTH4 BATTERIE LONG LIFE PER EASY 3S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Breite - 108 mm
Höhe - 157 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304347583
Artikelnummer
SNRE3SBTH4
Herstellernummer
E3SBTH4
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
108 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
760 mm
Serie di batterie long-life per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Ogni stringa di batterie è costituita da quattro moduli batteria da 9 Ah (E3SBTHU).