Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS80KHS EASY UPS 3M DA 80 KVA - E3MUPS80KHS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS80KHS EASY UPS 3M DA 80 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

80000 W

Ausgangsscheinleistung:

80000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

915 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

850 mm

Gewicht:

147 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

UPS trifase 80 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Servizio di avviamento 5×8 incluso.