SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS100KHS EASY UPS 3M DA 100 KVA - E3MUPS100KHS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Gruppi di Continuità
EAN
0731304363194
Artikelnummer
SNRE3MUPS100KHS
Herstellernummer
E3MUPS100KHS
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
100000 W
Ausgangsscheinleistung:
100000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
915 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
850 mm
Gewicht:
155 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1


