Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT004 KIT CONNES. ARMADI BATT. 10A/B/C/D/E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT004 KIT CONNES. ARMADI BATT. 10A/B/C/D/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304399612

Artikelnummer

SNRE3MOPT004

Herstellernummer

E3MOPT004

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Il kit di cavi include cavi di potenza e di segnale per l'installazione di un vano batterie classico adiacente a un UPS da 60-100 kVA. Il kit di cavi è destinato a un vano batterie classico da 1000 mm di larghezza per Easy UPS 3M.