Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBK60K80H BATTERY BREAKER KIT 3M 60-80KVA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 288 mm

  • Höhe - 415 mm

  • Tiefe - 190 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304347163

Artikelnummer

SNRE3MBBK60K80H

Herstellernummer

E3MBBK60K80H

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

288 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

190 mm

Accessori e ricambi per UPS, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRE3MBBK60K80H - BATTERY BREAKER KIT 3M 60-80KVA