SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBB60K80H BATTERY BREAKER BOX 3M 60-80KVA - E3MBBB60K80H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 500 mm
Höhe - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304347149
Artikelnummer
SNRE3MBBB60K80H
Herstellernummer
E3MBBB60K80H
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
280 mm
Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.




