SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBB100K200H BATTERY BREAKER BOX 3M 100-200KVA - E3MBBB100K200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 500 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304347132
Artikelnummer
SNRE3MBBB100K200H
Herstellernummer
E3MBBB100K200H
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
280 mm
Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.




