SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5MS10 SUPPORTO - DZ5MS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 10 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110557053
Artikelnummer
SNRDZ5MS10
Herstellernummer
DZ5MS10
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


