Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CEB005 TERMINALI IN BANDE - DZ5CEB005

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CEB005 TERMINALI IN BANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

3389110178340

Artikelnummer

SNRDZ5CEB005

Herstellernummer

DZ5CEB005

Hersteller

SNR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

22

Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,5 mm². Presenta un trattamento di superficie bianca. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 10 confezioni da 50. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie