SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE062 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110537130
Artikelnummer
SNRDZ5CE062
Herstellernummer
DZ5CE062
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 6 mm². Ha un trattamento superficiale verde. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in sacchetto singolo. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.