SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE043 TERMINALE - DZ5CE043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
3389110537161
Artikelnummer
SNRDZ5CE043
Herstellernummer
DZ5CE043
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
26 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


