Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 TERMINALE - DZ5CE020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110537109

Artikelnummer

SNRDZ5CE020

Herstellernummer

DZ5CE020

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

2 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

14

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

nein

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

14 mm

Estremità cavo Linergy isolata per marcatore a clip. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 2 mm². Ha un trattamento superficiale giallo. È di dimensioni medie per il portaetichette aggiuntivo. Confezione per sacchetto e quantità per set è impostato su 100. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie