Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010L6 TERMINALE - DZ5CE010L6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010L6 TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110536874

Artikelnummer

SNRDZ5CE010L6

Herstellernummer

DZ5CE010L6

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

nein

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm

Estremità cavo Linergy isolata senza portaetichette Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni corte senza supporto per tag di marcatura. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie