Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010D TERMINALI SEMPLICI - DZ5CE010D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010D TERMINALI SEMPLICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110211337

Artikelnummer

SNRDZ5CE010D

Herstellernummer

DZ5CE010D

Hersteller

SNR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

18

Estremità cavo Linergy isolata senza portaetichette Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie