SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005L6 TERMINALE - DZ5CE005L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
3389110536850
Artikelnummer
SNRDZ5CE005L6
Herstellernummer
DZ5CE005L6
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
22
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
12 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


