SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005D TERMINALE DI COLLEGAMENTO - DZ5CE005D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
3389110211276
Artikelnummer
SNRDZ5CE005D
Herstellernummer
DZ5CE005D
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
22
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
14 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


