SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA253 TERMINALE - DZ5CA253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110535716
Artikelnummer
SNRDZ5CA253
Herstellernummer
DZ5CA253
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 25 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.


