Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA062 TERMINALE - DZ5CA062

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA062 TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110535655

Artikelnummer

SNRDZ5CA062

Herstellernummer

DZ5CA062

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

10

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

nein

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

ja

Gesamtlänge:

20 mm

Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 6 mm². Ha un trattamento superficiale verde. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie