Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLE LAMPADINA 48V-10W BA15D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLE LAMPADINA 48V-10W BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - BA15d

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Technologie - Glühlampe

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110846133

Artikelnummer

SNRDL1BLE

Herstellernummer

DL1BLE

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

10...10 W

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

BA15d

Lichtstrom:

0 lm

Technologie:

Glühlampe

Farbtemperatur:

0 K

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

210 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Harmony DL1BLE è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 48 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.