SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB6 LAMPADINA LED BLU 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - blau
Lampenform - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110117981
Artikelnummer
SNRDL1BDB6
Herstellernummer
DL1BDB6
Hersteller
SNR
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
blau
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Nennstrom:
47 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein