Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB1 LAMPADINA LED BIANCA 24V BA15D - DL1BDB1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB1 LAMPADINA LED BIANCA 24V BA15D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

  • Halogen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110117882

Artikelnummer

SNRDL1BDB1

Herstellernummer

DL1BDB1

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

47 mA

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce bianca fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce bianca fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.