Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101N Sicherungshalter TeSys 1p N 32A , Sicher - DF101N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101N Sicherungshalter TeSys 1p N 32A , Sicher

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TeSys

EAN

3389119407229

Artikelnummer

SNRDF101N

Herstellernummer

DF101N

Hersteller

SNR

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

56.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sicherungshalter, Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.