Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET - DE1KS217A06A29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A06A29 CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUCCHET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118089877

Artikelnummer

SNRDE1KS217A06A29

Herstellernummer

DE1KS217A06A29

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

175 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

142 mm

Involucro per avviatore TeSys LG, con 2 pulsanti, blocco con lucchetto. gamma prodotto: TeSys - gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: cassetta - applicazione: motore - materiale: policarbonato - composizione dispositivo: contattore ordinati separatamente, interruttore ordinati separatamente, padlocking device - compatibilità prodotto: LG7 - tipo di comando: pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie