SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1KS217A04 CASSETTA VUOTA AVVIATORE LG7 - DE1KS217A04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 165 mm
Höhe - 175 mm
Tiefe - 140 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110103748
Artikelnummer
SNRDE1KS217A04
Herstellernummer
DE1KS217A04
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
165 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
140 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Starter integrati TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un contattore e interruttore magnetotermico per applicazioni motore AC-3 senza inversione da 0,06 a 4 kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55, senza pulsanti di controllo, dotato di un arresto di emergenza (testa a fungo) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1K06-K09 e di un interruttore magnetotermico GV2ME01-ME14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Parte di ricambio per gli starter integrati TeSys da LG7K06xxA04 a LG7K09xxA04. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.


