Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 Leergehause TeSys, fur LE1 D09 D12, mit

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1A05 Leergehause TeSys, fur LE1 D09 D12, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110087086

Artikelnummer

SNRDE1DS1A05

Herstellernummer

DE1DS1A05

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

88 mm

Tiefe:

120 mm

Höhe:

166 mm

TeSys enclosed starter empty enclosure, for mounting a contactor and thermal overload relay for non-reversing motor applications AC-3 up to 5.5kW@400V. Polycarbonate enclosure providing IP65 / IK07 protection, equipped with a blue pushbutton Reset (R). Optimized for the integration of a contactor LC1D09-D12 and a thermal overload relay LRD02-LRD14 depending on the motor power (devices to be ordered separately). Replacement part for TeSys enclosed starters LE1 D09-D12**A05. Surface mounting enclosure withscrew fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. Green Premium compliant (RoHS/REACh).