Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT150 PTC-Thermistorsonde DA1-T, Dreifachsonde

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT150 PTC-Thermistorsonde DA1-T, Dreifachsonde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - 150...150 °C

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge der Sonde - 250 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 1 m

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110531886

Artikelnummer

SNRDA1TT150

Herstellernummer

DA1TT150

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stift

Messbereich:

150...150 °C

Werkstoff:

sonstige

Länge der Sonde:

250 mm

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Sonda PTC a termistore DA1-T, Triplo termistore, 150°C. gamma prodotto: DA1 - nome abbreviato: DA1TT - categoria accessori: accessorio di protezione - quantità per confezione: set da 10 - temperatura ambiente di funzionamento: 150 °C. Benefici: .. Applicazioni: - Avviamenti frequenti, condizioni ambientali difficili.. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..