SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT090 SONDA TERMICA PTC 90 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 90...90 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 250 mm
Länge des Anschlusskabels - 1 m
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110531831
Artikelnummer
SNRDA1TT090
Herstellernummer
DA1TT090
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
90...90 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
250 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Sonda PTC a termistore DA1-T, Triplo termistore, 90°C. gamma prodotto: DA1 - nome abbreviato: DA1TT - categoria accessori: accessorio di protezione - quantità per confezione: set da 10 - temperatura ambiente di funzionamento: 90 °C. Benefici: .. Applicazioni: - Avviamenti frequenti, condizioni ambientali difficili.. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..