SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F400M7 CONT. AGG. CR1F 3P AC3 440V 400 A - CR1F400M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 75 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.547 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110548556
Artikelnummer
SNRCR1F400M7
Herstellernummer
CR1F400M7
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
150 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
213 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
219 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


