Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCR1F150M7 CONTATT.AGGAN.MAGNET. 220V - CR1F150M7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 250 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110547931

Artikelnummer

SNRCR1F150M7

Herstellernummer

CR1F150M7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

163.5 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

171 mm

Contattore a ritenuta magnetica TeSys F, 3 poli (3NO), 150 A/1000 V AC-3, per applicazioni motore fino a 75kW@400V. Composto da una bobina doppia da 220-230V CA (50-400Hz), morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda. L'alimentazione alle bobine deveavvenire da contatti impulsivi per non avere sensibilità alle interferenze per i contattori in stato chiuso per lungo tempo Per velocità di funzionamento fino a 120 cicli/ora e ambienti fino a 70°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina intercambiabile e a un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi (contatti ausiliari istantanei e temporizzati, blocchi soppressori) e accessori di collegamento (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60158-1 e IEC 60947-4.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie