SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS750MI EASY-UPS BXS 750VA CON PRESE IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304629047
Artikelnummer
SNRBXS750MI
Herstellernummer
BXS750MI
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
390 W
Ausgangsscheinleistung:
750 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
16 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
35.5 mm
Gewicht:
7.6 kg
Überbrückungszeit Volllast:
1 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
10 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.5
Gesamteffizienz:
96.8 %
Effizienz im Eco-Modus:
96.8 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0




