SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS500MI EASY-UPS BXS 500VA CON PRESE IEC - BXS500MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
0731304629023
Artikelnummer
SNRBXS500MI
Herstellernummer
BXS500MI
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
13.8 mm
Breite:
9.8 mm
Tiefe:
31 mm
Gewicht:
4.2 kg
Überbrückungszeit Volllast:
1 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
10 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
96.1 %
Effizienz im Eco-Modus:
96.1 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0


