Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS1200MI-GR EASY-UPS BXS 1200VA CON PRESE SCHUKO - BXS1200MI-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304629085

Artikelnummer

SNRBXS1200MI-GR

Herstellernummer

BXS1200MI-GR

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

650 W

Ausgangsscheinleistung:

1200 VA

Leistungsaufnahme:

0 W

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

19 mm

Breite:

14 mm

Tiefe:

39 mm

Gewicht:

7.6 kg

Überbrückungszeit Volllast:

1 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.5

Gesamteffizienz:

97.3 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.3 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

3

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 1.200 VA ha 6 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di2 anni e della certificazione CE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie