SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS1200MI EASY-UPS BXS 1200VA CON PRESE IEC - BXS1200MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 1 min
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 230...230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
324 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304629078
Artikelnummer
SNRBXS1200MI
Herstellernummer
BXS1200MI
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
1 min
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
230...230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
650 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
14 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
19 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
7.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
10 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.5
Gesamteffizienz:
97.3 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97.3 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
1
Leistungsaufnahme:
650 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


