SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS500I-GR EASY-UPS BVS 500VA, AVR, PRESE SCHUKO - BVS500I-GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 2
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304338444
Artikelnummer
SNRBVS500I-GR
Herstellernummer
BVS500I-GR
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
2
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
2
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
92.5 mm
Breite:
160.5 mm
Tiefe:
305 mm
Gewicht:
3.9 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0.0001 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0