Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS1000I-GR EASY-UPS BVS 1000VA, AVR, PRESE SCHUKO - BVS1000I-GR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS1000I-GR EASY-UPS BVS 1000VA, AVR, PRESE SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 2

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0731304338406

Artikelnummer

SNRBVS1000I-GR

Herstellernummer

BVS1000I-GR

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

2

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

600 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Leistungsaufnahme:

14.6 W

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

2

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

92.5 mm

Breite:

160.5 mm

Tiefe:

305 mm

Gewicht:

5.7 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0.0001 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Questo Easy UPS Schneider Electric protegge l'alimentazione in ambienti residenziali instabili e in piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. L'UPS da 1000 VA per montaggio a parete o a pavimento ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 156 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Le dimensioni sono 9,25 x 16,05 x 30,5 cm e 5,7 kg. Easy UPS è una soluzione semplice per la protezione dell'alimentazione in ambienti residenziali instabili e piccoli uffici, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici. Questo UPS ècertificato CE. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie