Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH018 USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als - BMXXCAUSBH018

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH018 USB PC- oder Anschlussklemmenkabel, als

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1.8 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Modicon M340

EAN

3595863920208

Artikelnummer

SNRBMXXCAUSBH018

Herstellernummer

BMXXCAUSBH018

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1.8 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Zubehör Vorkonfektionierte Signalsäulen 5 V, DM 60 mm. PC oder Terminal-USBAnschlusskabel (USBTyp A / Mini-B) Kabel zur Datenübertragung vom PC (USB Typ A) zum HMI (USB Mini-B).