Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC103 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x - BMXFCC103

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC103 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863919769

Artikelnummer

SNRBMXFCC103

Herstellernummer

BMXFCC103

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 1m, 2 x 20 Drähte (32 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm².

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie