Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA152 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB- - BMXFCA152

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA152 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863920093

Artikelnummer

SNRBMXFCA152

Herstellernummer

BMXFCA152

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 1,5m, für das 8-kanalige Modul BMXART0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE7CPA412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen, für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig für Klemmenblock ABE 7CPA412.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie