Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO3202K Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgange - BMXDDO3202K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO3202K Diskretes Ausgangsmodul M340, 32Ausgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595863910476

Artikelnummer

SNRBMXDDO3202K

Herstellernummer

BMXDDO3202K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

19...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...1.2 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Diskretes Ausgangsmodul M340, 32 Ausgänge, Halbleiterrelais, 24 V DC positiv. Anschluss 1 Stecker40-polig, Kanäle 32 Ausgänge,geschützt, Konformität_IEC1131_2 Ja. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie