SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4022 Alimentatore Rid. 24-48 VDC 40W - BMXCPS4022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 24...48 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung bei DC - 3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481179074
Artikelnummer
SNRBMXCPS4022
Herstellernummer
BMXCPS4022
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
24...48 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung bei DC:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
1 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
40 W
Breite:
68 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


