SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500 Wechselstrom-Netzanschluss mit hoher Lei - BMXCPS3500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 115...230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 115...230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 1.04 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Modicon M340
EAN
3595863908978
Artikelnummer
SNRBMXCPS3500
Herstellernummer
BMXCPS3500
Hersteller
SNR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
115...230 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
115...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm