SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020 24 bis 48 V Gleichstrom-Netzanschluss mi - BMXCPS3020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 24...48 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0 A
Max. Eingangsstrom DC - 1.65 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Modicon M340
EAN
3595863908985
Artikelnummer
SNRBMXCPS3020
Herstellernummer
BMXCPS3020
Hersteller
SNR
Eingangsspannung DC:
24...48 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
1.65 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm