Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 M340-Stromversorgungsmodul, 100-240V AC, - BMXCPS2000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 M340-Stromversorgungsmodul, 100-240V AC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 115...230 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 115...230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0.61 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0.61 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

457 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595863908954

Artikelnummer

SNRBMXCPS2000

Herstellernummer

BMXCPS2000

Hersteller

SNR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

115...230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

115...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.61 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.61 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

3.3...24 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

2.5 A

Leistungsabgabe:

20 W

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Stromversorgungsmodule. M340-Stromversorgungsmodul, 100-240V AC, 20 W. Leistung 24V Geber 10,8 W, Leistung 24V Modulträger 16,5 W, Leistung 3V 8,3 W, Leistung Gesamt 20 W. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie