Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210 Analoges Ausgangsmodul M340, 2Ausgange - BMXAMO0210

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210 Analoges Ausgangsmodul M340, 2Ausgange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - nein

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Modicon M340

EAN

3595863910209

Artikelnummer

SNRBMXAMO0210

Herstellernummer

BMXAMO0210

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

0 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Analoges Ausgangsmodul M340, 2 Ausgänge 0-20 mA. Auflösung 16 Bit, Eingangstyp isoliert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Anschluss Steckbare Schraub-, Buchsen- oder Federzugklemmenleiste.