Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D TERMINALE DOPPIO 2X1 MMQ - AZ5DE010D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D TERMINALE DOPPIO 2X1 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110515831

Artikelnummer

SNRAZ5DE010D

Herstellernummer

AZ5DE010D

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

nein

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

15 mm

Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 5 confezioni da 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie