Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C41S6U AVVIATORE STATICO 410A 208-600V - ATS22C41S6U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C41S6U AVVIATORE STATICO 410A 208-600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 410 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 220 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480211225

Artikelnummer

SNRATS22C41S6U

Herstellernummer

ATS22C41S6U

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

410 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

220 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Mit Display:

nein

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni 3 fase collegati alla rete con una corrente nominale di 410 ampere, una potenza nominale da 125a 350Hp e una tensione nominale da 230a 575Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie