SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPTF10KW01 TRAFO ISOLAMENTO PER RT 10KVA - APTF10KW01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 432 mm
Höhe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.351 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304242208
Artikelnummer
SNRAPTF10KW01
Herstellernummer
APTF10KW01
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
432 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
749 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
10000 VA
Kapazität:
0 Ah
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


