Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731 - AP9810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 45.2 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304274032

Artikelnummer

SNRAP9810

Herstellernummer

AP9810

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

45.2 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

44.6 mm

Nennstrom:

1 A

Nennleistung:

24 VA

L'accessorio APC Dry Contact I/O si collega alla porta Universal I/O (UIO) di una scheda di gestione della rete o di una scheda Dry Contact I/O e fornisce 2 interfacce aggiuntive di ingresso a contatto pulito e uscita relè. Monitorare e configurare gli ingressi a contatto pulito e le uscite relè nell'interfaccia utente web della scheda di gestione della rete o nell'interfaccia utente dell'utilità di configurazione della scheda I/O a contatto pulito.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie